https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W1448M12-SK
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W1448M12-SK
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 144 Teeth; 21MM Face Width; Bushed; 364.998MM OD; 366.954MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W1448M12-SK
BDI部件号
612880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W1448M12-SK/p/612880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950930022
重量 / Kilogram
8.67
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W1448M12-SK
重量/磅
19.1
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 144 Teeth; 21MM Face Width; Bushed; 364.998MM OD; 366.954MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
14.447 英寸 | 366.954 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.827英寸 | 21毫米
外径
14.37 英寸 | 364.998 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米