https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WVM4eE1EYzNNRGcxT0Rrek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlRrWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2Q3Zjk3NDEzMmM3ZTY0NGVlMDcwZjA1NWRlMGY1NjE5ODkwZmJhNzgyYjQ4ZmNlMTRjMWNlMTQ4MDg1NDMy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W1448M22-SF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W1448M22-SF
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 144 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 364.998MM OD; 366.954MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W1448M22-SF
BDI部件号
612881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W1448M22-SF/p/612881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950931562
重量 / Kilogram
8.67
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-22
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W1448M22-SF
重量/磅
19.1
详细描述
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 144 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 364.998MM OD; 366.954MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
14.447 英寸 | 366.954 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.22英寸 | 31毫米
外径
14.37 英寸 | 364.998 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米