![W19214M65-M](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM055OHhNREUwT0RVMU1UQTJOVFl6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZRVkpOWDA1R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmI3OWU1MDhlM2FhZjA3OTIxYWJlNzM3ZDgxMjQ5MWZkZTk4YjgwZGZmOWM4OTc2MGY2YTY1NmEwMTlmYzZmOQ)
![W19214M65-M](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM055OHhNREUwT0RVMU1UQTJOVFl6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZRVkpOWDA1R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmI3OWU1MDhlM2FhZjA3OTIxYWJlNzM3ZDgxMjQ5MWZkZTk4YjgwZGZmOWM4OTc2MGY2YTY1NmEwMTlmYzZmOQ)
TIMKEN
TIMKEN
W19214M65-M
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W19214M65-M
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 192 Teeth; 77.013MM Face Width; Bushed; 852.526MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W19214M65-M
BDI部件号
24304106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W19214M65-M/p/24304106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964151308
重量 / Kilogram
78.694
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-65
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
173.5
详细描述
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 192 Teeth; 77.013MM Face Width; Bushed; 852.526MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
33.564 英寸 | 852.526 毫米
节圆直径
33.686 英寸 | 855.624 毫米
带宽
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.032英寸 | 77.013毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 0 毫米