https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WVM4eE1EYzNNRGcxT0Rrek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlRrWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2Q3Zjk3NDEzMmM3ZTY0NGVlMDcwZjA1NWRlMGY1NjE5ODkwZmJhNzgyYjQ4ZmNlMTRjMWNlMTQ4MDg1NDMy
TB WOODS
TB WOODS
W216-14M-90-M
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS W216-14M-90-M
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 QT PowerChain Belt Style; 216 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W216-14M-90-M
BDI部件号
994544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W216-14M-90-M/p/994544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672594639
重量 / Kilogram
171.158
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90 QT Power Chain
齿数
216
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type C3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 QT PowerChain Belt Style; 216 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
37.786 英寸 | 959.764 毫米
节圆直径
37.896 英寸 | 962.558 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
4.055英寸 | 103毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 49.213 To 139.7 毫米