https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
W24-8M-22-JA
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS W24-8M-22-JA
22MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-22 QT PowerChain Belt Style; 24 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W24-8M-22-JA
BDI部件号
985113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W24-8M-22-JA/p/985113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672581554
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-22 QT Power Chain
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
22MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-22 QT PowerChain Belt Style; 24 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.97英寸 | 24.638毫米
法兰外径
2.76 英寸 | 70.104 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
节圆直径
2.406 英寸 | 61.112 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米