https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W26-8M-12-JA
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W26-8M-12-JA
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 BlackHawkPD Belt Style; 26 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 74.93MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W26-8M-12-JA
BDI部件号
413980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W26-8M-12-JA/p/413980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256317453
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12 Blackhawk PD
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 BlackHawkPD Belt Style; 26 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 74.93MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
2.553 英寸 | 64.846 毫米
法兰外径
2.95 英寸 | 74.93 毫米
节圆直径
2.607 英寸 | 66.218 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
端面宽
0.577英寸 | 14.656毫米