https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa1lpOHhNREUwT0RVME5qVTNOalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkMzNiZWM1ZmI0MjNhZDcwMmMzNmE4YjM5ZGRhYTY3MTdlMDBlNmJlMWQ0ODk3ZjBjNDA4MzA5YWQ3MWY4NjY
TIMKEN
TIMKEN
W2814M20-SK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W2814M20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 28 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 122.047MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W2814M20-SK
BDI部件号
24304154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W2814M20-SK/p/24304154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964151544
重量 / Kilogram
1.633
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
3.6
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 28 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 122.047MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
4.805 英寸 | 122.047 毫米
法兰外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.908英寸 | 23.063毫米