https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W29-14M-90X7/8 MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W29-14M-90X7/8 MPB
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 BlackHawkPD Belt Style; 29 Teeth; 95.072MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.625" Max Bore
制造商部件号
W29-14M-90X7/8 MPB
BDI部件号
413997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W29-14M-90X7-8-MPB/p/413997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256317620
重量 / Kilogram
9.072
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90 Blackhawk PD
齿数
29
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.625
其它特点
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 BlackHawkPD Belt Style; 29 Teeth; 95.072MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.625" Max Bore
端面宽
3.743英寸 | 95.072毫米
外径
4.978 英寸 | 126.441 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
节圆直径
5.088 英寸 | 129.235 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米