![W30-8M-12-QT](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![W30-8M-12-QT](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
TB WOODS
TB WOODS
W30-8M-12-QT
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS W30-8M-12-QT
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 QT PowerChain Belt Style; 30 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 85.09MM Flange OD; 75.133MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W30-8M-12-QT
BDI部件号
993695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W30-8M-12-QT/p/993695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672581660
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12 QT Power Chain
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
QT
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 QT PowerChain Belt Style; 30 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 85.09MM Flange OD; 75.133MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/2 英寸 | 12.7 To 38.1 毫米
外径
2.958 英寸 | 75.133 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.577英寸 | 14.656毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米