![W32-8M-60 3/4 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M)
![W32-8M-60 3/4 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M)
TB WOODS
TB WOODS
W32-8M-60 3/4 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS W32-8M-60 3/4 MPB
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 QT PowerChain Belt Style; 32 Teeth; 63.652MM Face Width; Rough Bore; 89.916MM Flange OD; 80.162MM OD; 81.483MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
制造商部件号
W32-8M-60 3/4 MPB
BDI部件号
994179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W32-8M-60-3-4-MPB/p/994179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672581738
重量 / Kilogram
2.582
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-60 QT Power Chain
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.875
其它特点
Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 QT PowerChain Belt Style; 32 Teeth; 63.652MM Face Width; Rough Bore; 89.916MM Flange OD; 80.162MM OD; 81.483MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米
端面宽
2.506英寸 | 63.652毫米
节圆直径
3.208 英寸 | 81.483 毫米
法兰外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米