https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU1TOHhNREUwT0RVME56Z3lNVFU1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDdkYTk5ZTNmMTc4MjVjMjFkMDJiZGNjOGE1OWUzNjM1ZDkyNDM0ZTkxMjZjZGVhZGM2Yzk3N2Y4YjU0NjM
TIMKEN
TIMKEN
W328M35-H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W328M35-H
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-35 Belt Style; 32 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 80.137MM Outside Diameter; 81.49MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W328M35-H
BDI部件号
24304221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W328M35-H/p/24304221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964151834
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-35
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.4
详细描述
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-35 Belt Style; 32 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 80.137MM Outside Diameter; 81.49MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.56 英寸 | 90.424 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.428英寸 | 36.271毫米
外径
3.155 英寸 | 80.137 毫米
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米
节圆直径
3.208 英寸 | 81.49 毫米