https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
W36-8M-60-SKL
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS W36-8M-60-SKL
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 QT PowerChain Belt Style; 36 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100.076MM Flange OD; 90.297MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W36-8M-60-SKL
BDI部件号
989048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W36-8M-60-SKL/p/989048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672581813
重量 / Kilogram
0.997
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-60 QT Power Chain
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SKL
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 QT PowerChain Belt Style; 36 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100.076MM Flange OD; 90.297MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-15/16 英寸 | 12.7 To 49.213 毫米
端面宽
2.506英寸 | 63.652毫米
外径
3.555 英寸 | 90.297 毫米
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米
法兰外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.669 毫米