https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa1lpOHhNREUwT0RVME5qVTNOalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkMzNiZWM1ZmI0MjNhZDcwMmMzNmE4YjM5ZGRhYTY3MTdlMDBlNmJlMWQ0ODk3ZjBjNDA4MzA5YWQ3MWY4NjY
TIMKEN
TIMKEN
W3614M42-SF
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W3614M42-SF
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 36 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 157.68MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W3614M42-SF
BDI部件号
24304247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W3614M42-SF/p/24304247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964151964
重量 / Kilogram
3.547
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-42
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
7.8
详细描述
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 36 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 157.68MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
6.316 英寸 | 160.43 毫米
端面宽
1.774英寸 | 45.06毫米
带宽
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
6.208 英寸 | 157.68 毫米
法兰外径
6.81 英寸 | 172.974 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米