https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W38-14M-42-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W38-14M-42-SF
42MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-42 BlackHawkPD Belt Style; 38 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W38-14M-42-SF
BDI部件号
414036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W38-14M-42-SF/p/414036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256318016
重量 / Kilogram
4.627
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-42 Blackhawk PD
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
42MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-42 BlackHawkPD Belt Style; 38 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
7.22 英寸 | 183.388 毫米
带宽
1.654 英寸 | 42 毫米
端面宽
1.774英寸 | 45.06毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.667 英寸 | 169.342 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 12.7 To 74.613 毫米
外径
6.557 英寸 | 166.548 毫米