https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1pTOHhNREUwT0RVME9USTVOakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyN2FmZWRmMGUwN2I1MDhkZmVhMmEwMjUxMTQ5MjU3YTQ4MTc5YTgyNzFjZmFlZjU1ZDE4MzVkZGQwOWE2ODA
TIMKEN
TIMKEN
W3814M65-3030
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W3814M65-3030
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 38 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W3814M65-3030
BDI部件号
24304271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W3814M65-3030/p/24304271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964152084
重量 / Kilogram
6.074
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-65
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
13.4
详细描述
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 38 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2.559 英寸 | 65 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.719英寸 | 69.063毫米
外径
6.559 英寸 | 166.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.667 英寸 | 169.34 毫米
法兰外径
7.16 英寸 | 181.864 毫米