https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W40-8M-35-SH
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W40-8M-35-SH
35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 40 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 109.982MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W40-8M-35-SH
BDI部件号
414050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W40-8M-35-SH/p/414050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256318153
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-35 Blackhawk PD
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 40 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 109.982MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.428英寸 | 36.271毫米
节圆直径
4.01 英寸 | 101.854 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.956 英寸 | 100.482 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 12.7 To 42.863 毫米
法兰外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米