https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W4014M65-MPB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W4014M65-MPB
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 40 Teeth; 69.063MM Face Width; Rough Bore; 190.5MM Flange OD; 175.514MM OD; 178.25MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3.438" Max Bore
制造商部件号
W4014M65-MPB
BDI部件号
613035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W4014M65-MPB/p/613035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950907802
重量 / Kilogram
14.3
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-65
齿数
40
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.438
其它特点
HTD Belt Style | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W4014M65-MPB
重量/磅
31.5
详细描述
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 40 Teeth; 69.063MM Face Width; Rough Bore; 190.5MM Flange OD; 175.514MM OD; 178.25MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3.438" Max Bore
法兰外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.25 毫米
外径
6.91 英寸 | 175.514 毫米
带宽
2.559 英寸 | 65 毫米
端面宽
2.719英寸 | 69.063毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米