https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1pTOHhNREUwT0RVME9USTVOakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyN2FmZWRmMGUwN2I1MDhkZmVhMmEwMjUxMTQ5MjU3YTQ4MTc5YTgyNzFjZmFlZjU1ZDE4MzVkZGQwOWE2ODA
TIMKEN
TIMKEN
W4414M90-3535
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W4414M90-3535
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 44 Teeth; 95.072MM Face Width; Bushed; 193.319MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W4414M90-3535
BDI部件号
24304317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W4414M90-3535/p/24304317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964152312
重量 / Kilogram
11.231
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
24.8
详细描述
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 44 Teeth; 95.072MM Face Width; Bushed; 193.319MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
7.72 英寸 | 196.08 毫米
外径
7.611 英寸 | 193.319 毫米
法兰外径
8.22 英寸 | 208.788 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.743英寸 | 95.072毫米