![W488M22-SDS](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![W488M22-SDS](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W488M22-SDS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W488M22-SDS
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 48 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 131MM Flange OD; 120.828MM OD; 122.23MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W488M22-SDS
BDI部件号
613065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W488M22-SDS/p/613065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950880228
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-22
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SDS
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W488M22-SDS
重量/磅
3.2
详细描述
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 48 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 131MM Flange OD; 120.828MM OD; 122.23MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
5.157 英寸 | 131 毫米
外径
4.757 英寸 | 120.828 毫米
端面宽
0.97英寸 | 24.638毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.812 英寸 | 122.23 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米