https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhNREUwT0RVME56QXdNak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZWMFZDWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwOTk0OTBhZmUwMzI2OTA3N2JhMTI2MjM5NzY0OTU0NjE2ZThkNjQ0YmMyNGFhZWI5OGYyMmUyNDhiODA2YWQ
TIMKEN
TIMKEN
W7214M90-F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W7214M90-F
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 72 Teeth; 95.072MM Face Width; Bushed; 318.033MM Outside Diameter; 320.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W7214M90-F
BDI部件号
24304421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W7214M90-F/p/24304421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964152831
重量 / Kilogram
27.229
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
60
详细描述
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 72 Teeth; 95.072MM Face Width; Bushed; 318.033MM Outside Diameter; 320.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
12.632 英寸 | 320.86 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.743英寸 | 95.072毫米
法兰外径
13.19 英寸 | 335.026 毫米
外径
12.521 英寸 | 318.033 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 48 To 90 毫米