对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

W728M22-SK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
613124 同步带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

W728M22-SK

描述

MARTIN SPROCKET & GR W728M22-SK

Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 72 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 192.075MM Flange OD; 181.864MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

W728M22-SK

BDI部件号
613124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950931180
重量 / Kilogram
4.13
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-22
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W728M22-SK
重量/磅
9.1
详细描述
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 72 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 192.075MM Flange OD; 181.864MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
7.16 英寸 | 181.864 毫米
法兰外径
7.562 英寸 | 192.075 毫米
节圆直径
7.218 英寸 | 183.337 毫米
端面宽
0.97英寸 | 24.638毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新