https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhNREUwT0RVME56QXdNak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZWMFZDWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwOTk0OTBhZmUwMzI2OTA3N2JhMTI2MjM5NzY0OTU0NjE2ZThkNjQ0YmMyNGFhZWI5OGYyMmUyNDhiODA2YWQ
TIMKEN
TIMKEN
W808M22-SK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W808M22-SK
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 80 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 202.209MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W808M22-SK
BDI部件号
24304443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W808M22-SK/p/24304443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964152947
重量 / Kilogram
4.128
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-22
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
9.1
详细描述
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 80 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 202.209MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
节圆直径
8.02 英寸 | 203.72 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
端面宽
0.97英寸 | 24.638毫米
外径
7.961 英寸 | 202.209 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米