![W9014M120-M](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnMk5pOHhNREUwT0RVMU1UVXlORE00TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZWMFZDWDA1R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTNjMDFkN2YzZDMzNDU1ODIyODcwYTYxOGU4Y2ExZDA3NDE4ZmQ2YWQzMDE3MjFjMzhkODgzZTg5MzdmOTU1Ng)
![W9014M120-M](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnMk5pOHhNREUwT0RVMU1UVXlORE00TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZWMFZDWDA1R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTNjMDFkN2YzZDMzNDU1ODIyODcwYTYxOGU4Y2ExZDA3NDE4ZmQ2YWQzMDE3MjFjMzhkODgzZTg5MzdmOTU1Ng)
TIMKEN
TIMKEN
W9014M120-M
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W9014M120-M
Synchronous Pulley; 120MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-120 Belt Style; 90 Teeth; 133MM Face Width; Bushed; 398.196MM Outside Diameter; 401.07MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W9014M120-M
BDI部件号
24304449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W9014M120-M/p/24304449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964152978
重量 / Kilogram
61.026
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-120
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
134.5
详细描述
Synchronous Pulley; 120MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-120 Belt Style; 90 Teeth; 133MM Face Width; Bushed; 398.196MM Outside Diameter; 401.07MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
15.79 英寸 | 401.07 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.236英寸 | 133毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
15.677 英寸 | 398.196 毫米