CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y-26S-7/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL Y-26S-7/8
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 26 Teeth; 16.993MM Face Width; Finished Bore; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
Y-26S-7/8
BDI部件号
397455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/Y-26S-7-8/p/397455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-16 Eagle NRG
齿数
26
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth
英寸 - 公制
Metric
详细描述
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 26 Teeth; 16.993MM Face Width; Finished Bore; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
2.553 英寸 | 64.846 毫米
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米
端面宽
0.669英寸 | 16.993毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
节圆直径
2.607 英寸 | 66.218 毫米