https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y-28S-H
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL Y-28S-H
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 Eagle NRG Belt Style; 28 Teeth; 16.993MM Face Width; Bushed; 69.926MM OD; 71.298MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
Y-28S-H
BDI部件号
397459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/Y-28S-H/p/397459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256175794
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-16 Eagle NRG
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 Eagle NRG Belt Style; 28 Teeth; 16.993MM Face Width; Bushed; 69.926MM OD; 71.298MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.298 毫米
外径
2.753 英寸 | 69.926 毫米
端面宽
0.669英寸 | 16.993毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/2 英寸 | 12.7 To 38.1 毫米
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米