https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y-40S-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL Y-40S-MPB
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 40 Teeth; 16.993MM Face Width; Rough Bore; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.125" Max Bore
制造商部件号
Y-40S-MPB
BDI部件号
397472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/Y-40S-MPB/p/397472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256201448
重量 / Kilogram
1.678
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-16 Eagle NRG
齿数
40
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.125
其它特点
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 40 Teeth; 16.993MM Face Width; Rough Bore; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.125" Max Bore
端面宽
0.669英寸 | 16.993毫米
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
3.956 英寸 | 100.482 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.01 英寸 | 101.854 毫米