G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
007200455
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING 007200455
1 Groove; 4-1/2" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.91" Pitch Minimum; 4.34" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
007200455
BDI部件号
21532175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/007200455/p/21532175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
W
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Steel | Solid Style | Hub Need to Order Seperatly
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
0.57
详细描述
1 Groove; 4-1/2" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.91" Pitch Minimum; 4.34" Pitch Maximum; Keyway
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 15 To 30 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
3.91 英寸 | 99.314 毫米
最大节圆直径
4.34 英寸 | 110.236 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米