https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMlpDOHhNREE0T1RneE5EVTFOamN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTVlNWIwYWE4OWMwMTY0NzVlYzVjOTI0OThmYTYyNTJmZWFmYjJkZDU2ZGIxOTY4NDA1YTBlZTk4NzExOTdiOA
TIMKEN
TIMKEN
1-3V-600-H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1-3V-600-H
Transmission Pulley; 1 Groove; 6" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3V Belt Series; 5.95" Pitch Minimum; 5.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1-3V-600-H
BDI部件号
24305107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1-3V-600-H/p/24305107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964136640
重量 / Kilogram
1.315
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
3V
衬套孔径范围 - 英寸
3/8 To 1-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 6" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3V Belt Series; 5.95" Pitch Minimum; 5.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
最小节圆直径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
5.95 英寸 | 151.13 毫米