https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-1G-BSH-QD-3V-SH-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoa05DOHhNRFkwT1RFME1qa3hPVEU1T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOVRTRjlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDY1MjU5Mjg0YmZhZDM0MjEyNzNkOWQ2MWM3OWMzYmMyNjI1MTIzZTE2NmJkNjY0YjI2MmRmZWUyNzk2OTE3
DODGE
DODGE
1/3V3.65-SH
DODGE DODGE
描述
DODGE 1/3V3.65-SH
Transmission Pulley; 1 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 3.65" Pitch Diameter Minimum; 3.65" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
1/3V3.65-SH
BDI部件号
280185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1-3V3-65-SH/p/280185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475151844
重量 / Kilogram
0.722
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455108
重量/磅
2.2
详细描述
Transmission Pulley; 1 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 3.65" Pitch Diameter Minimum; 3.65" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
外径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米