https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhqTnk4eE1EYzJPVEEwTlRNNE9UTTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhYjMzOTY2Njc4MjYwOGFjZjM0YjM3YWE5ODk3MDNlMjNlNWFjYTFkN2Q2MDJlZTc4Yzg5MjlkMTFlNGE3ZjI
TIMKEN
TIMKEN
1-B-160-Q
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1-B-160-Q
Transmission Pulley; 1 Groove; 16.35" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1-B-160-Q
BDI部件号
24305155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1-B-160-Q/p/24305155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964115621
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
A | B
衬套孔径范围 - 英寸
3/4 To 2-11/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 16.35" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
15.6 英寸 | 396.24 毫米
外径
16.35 英寸 | 415.29 毫米