https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNE56ZzNNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDBiNmQ0Yzk0MDFjODQzY2YyMzZlOWEwODk5YzgzZTA3YzA3NTFkYzU5NTI2YjRjMjVkNTliN2JhNWExNzNj
TIMKEN
TIMKEN
1-C-130-SF
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1-C-130-SF
Transmission Pulley; 1 Groove; 13.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1-C-130-SF
BDI部件号
24305325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1-C-130-SF/p/24305325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964121417
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 13.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
外径
13.4 英寸 | 340.36 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米