https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobU1pOHhNRFF5TWpRMk5Ea3pPREF4TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODViOWE4MzMyNGJkOTMxYWY3ZWE3MDM2ZWVjNjM3Y2NmYmUyM2Q1YjQzMmJkNjU5Mzg3MDBlYzVkMTIzNjNiMA
DODGE
DODGE
10/3V4.75-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE 10/3V4.75-2517
10 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10/3V4.75-2517
BDI部件号
255013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-3V4-75-2517/p/255013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475086795
重量 / Kilogram
3.01
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10-3V4.75-2517 SHEAVE
制造商内部编号
112093
重量/磅
6.63
详细描述
10 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米