![10/5V1130F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA)
![10/5V1130F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA)
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
10/5V1130F
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 10/5V1130F
10 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10/5V1130F
BDI部件号
648301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-5V1130F/p/648301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372000385
重量 / Kilogram
27.603
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Heavy Duty | QD Bushing | Web Style | Type A2 | Bore Size 4 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10/5V1130F
重量/磅
60.8
详细描述
10 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米
最小节圆直径
11.2 英寸 | 284.48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
11.2 英寸 | 284.48 毫米
外径
11.3 英寸 | 287.02 毫米