TIMKEN
TIMKEN
10-8V-1320-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 10-8V-1320-TB
Transmission Pulley; 10 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10-8V-1320-TB
BDI部件号
24304607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-8V-1320-TB/p/24304607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964109514
重量 / Kilogram
72.076
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
8V
衬套孔径范围 - 英寸
1-15/16 To 4-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
最大节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米