MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10 8V 5300 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10 8V 5300 TB
Transmission Pulley; 10 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; 6050 Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 3-13/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10 8V 5300 TB
BDI部件号
613819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-8V-5300-TB/p/613819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950153537
重量 / Kilogram
394.98
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
6050
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10 8V 5300 TB
重量/磅
870
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; 6050 Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 3-13/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
53 英寸 | 1,346.2 毫米
衬套孔径范围
3-13/16 To 6 英寸 | 80 To 150 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
52.8 英寸 | 1,341.12 毫米
最大节圆直径
52.8 英寸 | 1,341.12 毫米