https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-8V-M-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk9DOHhNRFkwT1RJNE1EazNNRGM0TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZk9GWmZUVjlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGJhYmIzZjkzNWM4MjI5MjRlOTdlMjM1ZWU0ZDE3NDJmM2ZkYWQ0OTcwNGRkYmIxNjQyOWNjM2RjYTk3YWFh
DODGE
DODGE
10-8V16.00-M
DODGE DODGE
描述
DODGE 10-8V16.00-M
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 16" Pitch Diameter Minimum; 16" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
10-8V16.00-M
BDI部件号
280551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-8V16-00-M/p/280551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475155514
重量 / Kilogram
95.753
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455476
重量/磅
260
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 16" Pitch Diameter Minimum; 16" Pitch Diameter Maximum; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
最小节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 50 to 120 毫米
最大节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米