https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobE55OHhNREV4TXpVNE5qYzFOelkyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmN2YwN2JlODc5NjFkNTBhYzQyZjllYWY4ODQxODM3NGIzY2JmMTJhNDJlNDhlNWYzNzA3ZWQ2NDk2MzJkZTA
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
10-8V21.2
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 10-8V21.2
10 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10-8V21.2
BDI部件号
17103348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-8V21-2/p/17103348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10-8V21.2
详细描述
10 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
21 英寸 | 533.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
21 英寸 | 533.4 毫米
外径
21.2 英寸 | 538.48 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 80 To 120 毫米