https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobU5TOHhNREV4TXpVNU5EUTVNRGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMyODM0YjU1MGE1MTQ0MWFjMzRjY2VmYTY1YTMwN2JhOGQ1ZjEzYjExNTA0ODA3MjZmY2ViNDM1MTIxZDA0MWM
TIMKEN
TIMKEN
10-B-110-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 10-B-110-TB
Transmission Pulley; 10 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10-B-110-TB
BDI部件号
24304675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-B-110-TB/p/24304675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964107305
重量 / Kilogram
26.308
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3030
传动带系列
A | B
衬套孔径范围 - 英寸
15/16 To 3
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.35 英寸 | 288.29 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米
最小节圆直径
10.6 英寸 | 269.24 毫米