10 C 180 TB https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-613691-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnek5DOHhNRE16TmpneE9EQXpOamMyTmk5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZOakV6TmpreFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGExMGFmYjRmOWQwNTJkNjNkYTU0NzgxODAwZTIyZjc3MTc5ZmQ2ZWViYjcyYWZmZTUxMzVkNWM2YjY2YTdiNQ
613691 滑轮 - 固定节距 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

10 C 180 TB

描述

MARTIN SPROCKET & GR 10 C 180 TB

Transmission Pulley; 10 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

10 C 180 TB

BDI部件号
613691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950153032
重量 / Kilogram
77.098
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10 C 180 TB
重量/磅
176
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 120 毫米
外径
18.4 英寸 | 467.36 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新