https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJobE1DOHhNREV4TXpVNE5qazFOREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2YxOWI0MDMxYzY2YzdmYmI0OTc1MjgzOGRkZDJlYzYzYTljZWRiOGU0NjhjZDFiN2VlZDc2NTEwYjNjZjk3Nw
TIMKEN
TIMKEN
10-D-480-P
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 10-D-480-P
Transmission Pulley; 10 Grooves; 48.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 48" Pitch Minimum; 48" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10-D-480-P
BDI部件号
24304835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-D-480-P/p/24304835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964122131
重量 / Kilogram
438.17
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P
传动带系列
D
衬套孔径范围 - 英寸
2-15/16 To 7
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 48.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 48" Pitch Minimum; 48" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
48 英寸 | 1219.2 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
48.64 英寸 | 1235.456 毫米
最小节圆直径
48 英寸 | 1219.2 毫米