https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-AB-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnMlpTOHhNRFkwT1RJNU9ESXpPVFV4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZlFVSmZRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGZlODdkN2RhZDExZDFmZDlhYWIwNzQ5ZDZmMzc1MGZjZjU5ZmUzODEwZWFhY2E4MDMyY2VhYTRjODJmYjVmYw
DODGE
DODGE
10B160-F
DODGE DODGE
描述
DODGE 10B160-F
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16.35" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; A | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 15.95" Pitch Diameter Minimum; 16.35" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
10B160-F
BDI部件号
20508317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10B160-F/p/20508317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477297779
重量 / Kilogram
45.359
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
456468
重量/磅
100
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16.35" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; A | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 15.95" Pitch Diameter Minimum; 16.35" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
16.35 英寸 | 415.29 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
15.95 英寸 | 405.13 毫米
外径
16.35 英寸 | 415.29 毫米