https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-AB-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoa01TOHhNRFkwT1RJNU9UQXlOVGsxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZlFVSmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzA5MmNiM2I5YjA3ODAxMTVmNDU0N2Y5ODdmYTJiMDg3NzgwM2M1NTJmNTU2Yzc5Y2RhNWE0MTdkNTZmM2I0NA
DODGE
DODGE
10B62-SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 10B62-SF
Transmission Pulley; 10 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; A | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 6.15" Pitch Diameter Minimum; 6.55" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
10B62-SF
BDI部件号
20508321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10B62-SF/p/20508321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477293726
重量 / Kilogram
9.072
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
456470
重量/磅
20
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; A | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 6.15" Pitch Diameter Minimum; 6.55" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
6.15 英寸 | 156.21 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
外径
6.55 英寸 | 166.37 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
6.55 英寸 | 166.37 毫米