https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc0T1M4eE1EYzJOakkxTnpRMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTlUVDB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNzgyZTM4NTdjYjk0NGQ3ZTU3ZTc4ODY5MjJjNWEwZWIzMGQ3N2U0NTYzNGY1OGI2NDY0N2M4MTJkOThlZjc5
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
10C100
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 10C100
10 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10C100
BDI部件号
19280016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10C100/p/19280016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
10 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
最大节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
10.4 英寸 | 264.16 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米