https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhqWVM4eE1EYzJOams1TnpJNU1UQXpPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5VVRGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNzA0NGQxYTMzYTYxNzcxYzQ1NTNkMWI3NmUzZmVmNTUwNDQ5MjQzYjI1ZjZjZjk4YWQxYTYyZjUxZDg0N2Iy
DODGE
DODGE
10C20.0-4545
DODGE DODGE
描述
DODGE 10C20.0-4545
10 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10C20.0-4545
BDI部件号
256064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10C20-0-4545/p/256064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475651061
重量 / Kilogram
125.758
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10C20.0-4545 (115234)
详细描述
10 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
外径
20.4 英寸 | 518.16 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
最小节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 55 To 120 毫米