https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA
TB WOODS
TB WOODS
10J3.15-JA
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 10J3.15-JA
10 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; J Belt Series; 3.18" Pitch Minimum; 3.18" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10J3.15-JA
BDI部件号
981714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10J3-15-JA/p/981714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672030083
重量 / Kilogram
0.498
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
JA
传动带系列
J
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10J315
制造商内部编号
10J315
重量/磅
1.6
详细描述
10 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; J Belt Series; 3.18" Pitch Minimum; 3.18" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
3.18 英寸 | 80.772 毫米
最小带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
最大节圆直径
3.18 英寸 | 80.772 毫米
最大带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 28 毫米