![10J4.00-1610](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMlpTOHhNRFU0TnpFMU56VXlPRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGViMGE5MWRlNTJmYjFkMDM2MmQ1NzkxZmU0YWE5YzgxYzg2OGQ0ZjMzMjIxMDM5YTE3NGFiNDc3YTkxMjRkNTk)
![10J4.00-1610](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMlpTOHhNRFU0TnpFMU56VXlPRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGViMGE5MWRlNTJmYjFkMDM2MmQ1NzkxZmU0YWE5YzgxYzg2OGQ0ZjMzMjIxMDM5YTE3NGFiNDc3YTkxMjRkNTk)
DODGE
DODGE
10J4.00-1610
DODGE DODGE
描述
DODGE 10J4.00-1610
10 Grooves; 4" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; J Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
10J4.00-1610
BDI部件号
258254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10J4-00-1610/p/258254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475656424
重量 / Kilogram
1.102
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
J
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10J4.00-1610
制造商内部编号
122979
重量/磅
2.43
详细描述
10 Grooves; 4" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; J Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
最小带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
最小节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
最大带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米