CONTINENTAL
CONTINENTAL
11.0-7B-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 11.0-7B-E
7 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
11.0-7B-E
BDI部件号
410445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/11-0-7B-E/p/410445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256192647
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
11.0-7B-E PULLEY
制造商内部编号
20178946
重量/磅
42
详细描述
7 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
10.6 英寸 | 269.24 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 35 To 80 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
11.35 英寸 | 288.29 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米