https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNU5UazVPREl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGUyYThjMTU1ODVjMmMwZWJmMDg1ZGI0OTBlYzdkOWYwYjc5ZWI3MzE4ZTRjOWFkNTA3YTRmNGQ2ODQyYzVhOQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12 8V 1320 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12 8V 1320 TB
12 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
12 8V 1320 TB
BDI部件号
21974604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/12-8V-1320-TB/p/21974604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950514802
重量 / Kilogram
83.9
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
8V
衬套孔径范围 - 英寸
2-5/16 To 5
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
12 8V 1320 TB
重量/磅
185
详细描述
12 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
最小节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米