MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12 8V 6300 W
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12 8V 6300 W
Transmission Pulley; 12 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 4 To 8-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
12 8V 6300 W
BDI部件号
614769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/12-8V-6300-W/p/614769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950090719
重量 / Kilogram
782.313
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
W
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
12 8V 6300 W
重量/磅
1,777
详细描述
Transmission Pulley; 12 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 4 To 8-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
4 To 8-1/2 英寸 | 100 To 215 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
62.8 英寸 | 1,595.12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
63 英寸 | 1,600.2 毫米
最小节圆直径
62.8 英寸 | 1,595.12 毫米