https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-12G-BSH-QD-8V-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnd1lpOHhNRFkwT1RJNE5EZ3dORFl6T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOUNVMGhmVVVSZk9GWmZWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWRlNjAzZGEyOTFkM2E5NDFmNTc2ZmY3NjdmYmNiNmU0NDBkNTEyZmU4OWQ5YmI0M2M3NGVjOTFjMzA4ODgzYg
DODGE
DODGE
12-8V19.00-N
DODGE DODGE
描述
DODGE 12-8V19.00-N
Transmission Pulley; 12 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 19" Pitch Diameter Minimum; 19" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
12-8V19.00-N
BDI部件号
281123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/12-8V19-00-N/p/281123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475163564
重量 / Kilogram
158.258
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
456679
重量/磅
330
详细描述
Transmission Pulley; 12 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 19" Pitch Diameter Minimum; 19" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小节圆直径
19 英寸 | 482.6 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
19 英寸 | 482.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 90 To 125 毫米